耐油底PUカバー付きインジェクションブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75326108 品番 M-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

足首がフィットする耐油底インジェクションブーツです。

サイズ(cm)25.5 機能耐油底、PUカバー付き、メリヤス裏布 グリーン 靴タイプブーツ 標準質量(g/片足)990(M) 用途軽作業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする