パーツ&ブレーキクリーナー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(840mL) 注文コード 75326264 品番 000598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。

用途
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75326264 000598 85400709 000598 パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1箱(840mL×30本) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
ブレーキ関係の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーによると樹脂・ゴムに対する影響が少ないとのことなので、色々な部分の洗浄に使用できる

1人が参考にしています
2024-10-07
用途:
コスパよい
サービス業

旧タイホーコーザイ製でクリーナーとしては満足しています。以前はもう少し安かったと思いますが、このご時世仕方ない事でしょうか。

対象商品:
85400709
2024-11-12
用途:
自動車のメンテナンスに使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキの汚れやグリスなどの油汚れもよく落ちます。

対象商品:
75326264
2023-10-29
用途:
やや送料合わせ
卸売・小売業

作業で使用しますが正直どのクリーナーでもさほど違いが無いのでその時の送料を無くすための金額合わせでの購入に利用させて頂いています。とは言え決して使い勝手が悪い訳では無くちゃんと使えて重宝しています。

対象商品:
75326264
2023-10-31
用途:
社用車のメンテに使用
有限会社曽田製作所 様 (製造業)

安く購入して簡単に交換できました、大変満足しています。

対象商品:
75326264
2022-12-14
用途:
メンテナンス全般

安定の旧タイホーコーザイ製。社名は変わっても品質は変わらず!

1人が参考にしています
対象商品:
75326264
2022-12-14
用途:
ジャイロ駆動系点検
運輸・通信業

綺麗にオイル汚れが取れました。こちらの商品はお買い得です

対象商品:
75326264
2022-10-18
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

安かったのでまとめ買いしました。洗浄力も良好で、コスパ抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする