イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接焼け取り
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 電解液
ヒットロックB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
75326307
品番
053581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。
すべり係数0.45以上を確実に確保できます。
塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。
サビが安定化し、腐食の進行はありません。
主な用途
接合面処理
pH
1.5
比重
1.0
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
外観
黄褐色透明液体
有機溶剤中毒予防規則
非該当
塗布量
目標/50〜100g/m
2
PRTR法
非該当
注意
※気温5℃以下、湿度80%以上の場合は、必要とするすべり係数値が確保されない場合があります。
※サビの生成量の変化から1年半以降は、無塗布の場合と同等となり、ヒットロックBの影響はなくなります。