画像準備中

フリクアップZN2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 75326316 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。
塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。
めっきの耐蝕性に影響を与えません。
すべり係数0.4以上を確保できます。
表面粗さの測定も不要です。

塗布量目標100g/m2 pH1.78 比重1.47 指触乾燥時間(分)10(20℃) 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 原液量(mL)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする