Revopoint POP 3Dスキャナ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75326318 品番REV-POP-ADKIT
販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ
本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので
どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。
スマートフォン用ホルダー
Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。
カラーでスキャン&出力
高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。
人物の顔・身体や動物にも安全
光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。
簡単なモデリング
クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。

スキャン方式テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm)シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm)シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm)275±100 寸法(mm)最小スキャン:30×30×30 速度スキャン:8fps 光源クラス1赤外線レーザー 照準特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g)225 本体寸法(mm)154.6×38.2×25.6 出力3Dプリンタでの出力可能 セット内容スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75326318
2022-08-08
用途:
図面のない部品再現に活用
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての3Dスキャナでしたが、十分に形状の取り込みができました。形状の概要把握が簡単になるので、主要寸法を測定器で確認するだけでよく。時短が出来ました。なお、例に漏れず金属部品はスキャナ用のスプレーが必須でした。分解能は0.3mmでしたが、POP2とか新しい機種であればさらに分解能が良く。そちらの取り扱いを期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする