ミクロチェック アオ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード75326352 品番142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。

種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0〜60 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75326352
2018-12-18
用途:
機械加工時のワークの洗浄・脱脂にしよう
富士模型店 様

ミクロチェックは、洗浄力もあり、また揮発性も高いので、重宝しています。リピートで何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする