ミクロチェック4P

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード75326377 品番148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃〜50℃での検査結果)

種別洗浄液、浸透液、現像液セット 用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL)各420 使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0〜60、(ミクロチェック浸透液)0〜80、(ミクロチェック現像液)0〜50 外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL PRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75326377
2024-08-19
用途:
クラックのチェック
製造業

普通は目視出来ないワレもハッキリわかるので助かります。

対象商品:
75326377
2023-09-07
用途:
クラックのチェック
NCストルト輸送サービス株式会社 様 (サービス業)

価格が安くて試しに使用してみた。全く問題なく普通に使えてよかった。

対象商品:
75326377
2021-06-21
用途:
メンテナンス時のチェック
株式会社エバジツ 様

以前使用していたものより精度が高く
使い勝手が良いです。

対象商品:
75326377
2023-09-29
用途:
バイクエンジンメンテナンス時
67コーポレーション 様

安価でしたが他メーカーと比べても遜色ありませんでした。

対象商品:
75326377
2017-10-20
用途:
バイクフレームの修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通は目視出来ない亀裂もハッキリわかるので作業的に楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75326377
2016-08-26
用途:
E/G・M/T各部分解点検の際に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品から考えると非常に安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする