ミクロチェックWシロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード75326395 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80度までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃〜50℃での検査結果)

用途
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。
1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
2)鍛造部分 鍛造割れ
3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥
4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等
6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×350 使用温度範囲(℃)0〜50 外観白色粉体塗膜(乾燥後) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする