青ニスジョキョザイS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード75326501 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。
●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
●強力な脱脂力があり、速乾性です。
●PRTR・有機則非該当

用途
●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤
●金属部品、金型等の脱脂洗浄
分類ケガキ除去剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75326501
2025-06-17
用途:
脱脂・文字消し
製造業

スプレータイプなので作業性が良く、しっかり脱脂できます。
有機則非該当なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする