青ニススプレーS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード75326517 品番000151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用温度範囲常温 用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに 分類ケガキ用塗料 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする