マザーボードにそのまま広く放射できメンテナンスに幅広く使用が可能
また冬季に灯油のにじみがあった部品・床面での匂いを消す効果が有った
火気には十分に注意は必要だが、早乾性もある、ただ部屋や屋内等では
換気に十分注意が必要です。(車内作業も含めて)プロ作業の方は心得もあるが
一般人には使用頻度が少ない為や経験の密度も含め注意しましょう。
また、古い倉庫の鍵穴や施錠の軋みなどにも効果があり油さし等の油系統では無い
効果も有るので、【押してもダメならかけてみましょう】スイッチ類・USB・Audioジャック
真空管アンプのクリーンニングに使用しました。
ボリューム・切り替えSWなど、どうも接点不良ぽくて接点復活剤も使用しましたが、それよりまずクリーニングの方が先でしょうと思いこの商品を買いました。
専用品ですので電子部品にも安心して使えるのが良いです。
この手の商品は初めて買いましたが1本あると重宝しますので今すぐ使わなくても持っていると便利な商品だと思いました。
埃をかぶった30年近く前のデッキの修理に使用、長年のほこりもさっと払えて気持ちがいい、速乾タイプに比べると少し乾きが遅いかなと思う、それとさび止め塗装したところがきれいに落ちてしまった、電線の被覆やゴム製品に大丈夫かと心配になった。只、よく落ちるのでその点を除けば満足です。値段にも満足です。
乾燥するときの乾燥痕が少なく重宝してます。再利用出来ないのでコストが高い。価格を抑えたまま容量アップを希望します。
扱いやすく、乾燥も早く申し分ありません重宝しております