WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の キャスター
WAKI(和気産業)の ストッパー
ストッパーゴム 三角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75326835
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途
台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。
転がりやすい物のストッパーに。
色
黒
材質
NRゴム
硬度
70°±5
耐熱温度(℃)
70
幅(mm)
50
一辺長さ(mm)
100
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然ゴムなので色移行があります。
※寸法に多少のばらつきのある商品です。