曜日別特売
5S-63 チューブパッチ用加硫剤 TIPTOP 75327016

チューブパッチ用加硫剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(25g)
内容量1本(25g)注文コード75327016品番5S-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

チューブパッチ用自然加硫剤
チューブパッチ等の使用時に

形状ナフサ付属品なし容量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.034L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11073431
2022-04-04
用途: 電動アシスト自転車のパンク修理

キャップを開けると、金属製のフタがあって、どうやって開けるの?メーカーに聞いたら、千枚通しを刺して、上に引き上げるようにして、開けるそうです。付属のハケを使用後、そのまま戻すと、ゴムの成分が混入して、固まってしまうので、良く洗ってください。とのことでした。

2が参考にしています
対象商品 : 11073431
2019-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

使い勝手がよく最近のお気に入りです、今後も買い続けます

対象商品 : 11073431
2015-06-26
用途: 自転車のパンク修理用に購入

職業柄 年間1~2本使うのですが
この手の商品は内部に少しのゴムカスが侵入しても
化学変化によりゼリー状に固まって残りが使えなくなってしまう商品があります。
その点 こちらの商品はその心配が少なく、重宝しております。
ただもう少しリーズナブルにしていただけると助かります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする