AQUOS sense6 TPUケース 1.2mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75327368 品番6633AQOS6TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,180
販売価格(税別)
1,073

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (※メーカーハードケースと比較した場合)
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。

対応機種AQUOS sense6 クリア 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 材質TPU セット内容ケース×1 質量(g)21
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は卓上ホルダ(ROBOQUL)からの充電に対応するよう設計されておりません。卓上ホルダ(ROBOQUL)から充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする