TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの ソケットレンチ用ソケット
19角 コンビソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327655
品番
S220-32×17
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。
差込角(mm)
19
寸法L1(mm)
90
寸法S(mm)
32×17H
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
52
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
52
寸法L2(mm)
13
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。