TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの ソケットレンチ用ソケット
19角 コンビソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327682
品番
S220-41×19
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。
差込角(mm)
19
寸法L1(mm)
95
寸法S(mm)
41×19H
寸法D1(Φmm)
56
寸法D2(Φmm)
54
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
54
寸法L2(mm)
15
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。