19角 コンビソケット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75327691 品番 S220-41×20
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。

差込角(mm)19 寸法L1(mm)95 寸法S(mm)41×20H 寸法D1(Φmm)57 寸法D2(Φmm)54 寸法D1(mm)57 寸法D2(mm)54 寸法L2(mm)14
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする