TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ付属品
TIPTOPの ソケットアダプター
19角⇒25.4角変換アダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75327725
品番
S250-19-25.4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
差込角(mm)
19
用途
19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。
寸法L(mm)
63
寸法D(Φmm)
44
サイズ(mm)
19→25.4
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。