TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの ソケットレンチ用ソケット
25.4角 コンビソケットスプラインタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75327917
品番
S330-41×21
参考基準価格(税別)
¥17,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
差込角(mm)
25.4
用途
25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
寸法L1(mm)
108
寸法S(mm)
41×21H
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
58
寸法L2(mm)
14
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。