TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの ソケットレンチ用ソケット
9.5角プラグ用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75328312
品番
S60-9.5-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スパークプラグの脱着に使用できる9.5角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途
スパークプラグの取り外しに
適合
16mm対応サイズ
寸法L1(mm)
65.4
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
18.8
寸法X(mm)
9.5
寸法L2(mm)
14.4