TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの ソケットレンチ用ソケット
9.5角プラグ用ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75328321
品番
S60-9.5-21
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スパークプラグの脱着に使用できる9.5角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
用途
スパークプラグの取り外しに
適合
21mm対応サイズ
寸法L1(mm)
65.4
寸法D1(Φmm)
27.9
寸法D2(Φmm)
21.7
寸法X(mm)
9.5
寸法L2(mm)
26