TIPTOP
TIPTOPの ソケット/ソケットレンチ
TIPTOPの ソケット
TIPTOPの ソケットレンチ用ソケット
12.7角プラグ用ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75328337
品番
S60-12.7-16
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
スパークプラグの脱着に使用できる12.7角のソケットです。内側に脱落防止ラバーリングが装着されています。
寸法D1(Φmm)
21.9
寸法D2(Φmm)
20
寸法L1(mm)
65.4
寸法L2(mm)
19
寸法X(mm)
12.7
適合
16mm対応サイズ
用途
スパークプラグの取り外しに