これエエやん 防食用パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 75328479 品番 GA-KA025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。

内径(Φmm)11.5 呼び径呼13(G1/2) 外径(Φmm)18.5 材質ノンアスベスト(6500AC) 使用温度(℃)-20〜100 厚さ(mm)2 用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。 最高使用温度(℃)100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする