これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75328655 品番GA-HF002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。

材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1〜85 使用圧力(MPa)0.1〜0.75 取付ねじG1/2 用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
注意
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止器を設置しても解消されないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする