これエエやん 水撃防止器 水栓上部型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75328664 品番GA-HF003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。

材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1〜85 使用圧力(MPa)0.1〜0.75 呼び径13 用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
注意
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止器を設置しても解消されないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする