これエエやん 水撃防止器 配管取付型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75328673 品番GA-HF004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。

材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1〜85 使用圧力(MPa)0.1〜0.75 取付ねじR1/2 用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
注意
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止器を設置しても解消されないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする