これエエやん ユニット取出し金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75328725 品番GA-JF001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。

材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13 用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする