これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75328813 品番 GA-KW037
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。

呼び径20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース長さ(m)1 ホース内径(Φmm)20 用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。
注意
※メーカーにより接続サイズが異なるため購入前にサイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする