曜日別特売
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865

GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865
GA-KW042 これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ) 75328865

これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホース長さ(m)2
内容量1個注文コード75328865品番GA-KW042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。

用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース長さ(m)2ホース内径(Φmm)25
注意
※メーカーにより接続サイズが異なるため購入前にサイズを必ず確認してください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする