標尺 アルミ製 巾60mm 30cm〜1m 4点セット クロス金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75329233 品番76929
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。
1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。

セット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個 材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン 幅(mm)60 長さ(cm)30、50、70、100 用途現場記録写真撮影に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする