HPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(250g) 注文コード 75329258 品番 HPF-ハイトレル-N-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。
ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。
ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。
HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズT」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。

材質ハイトレル SC-753 色調ナチュラル 質量(g)250(フィラメント) フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0〜50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)210〜230(ノズル) 用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 仕様造形スピード:20〜30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用環境により品質要求が違いますので、ご採用にあたっては詳細な御打合せが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする