激細い両面テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード75329303 品番WKG-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。
高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。

用途
細かいパーツ類に貼り付け。
ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
透明 テープ幅(mm)3 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材なし 粘着剤アクリル系(無溶剤) 主な用途固定・仮止め用 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、軟質塩ビ、凹凸の激しい面(コンクリートなど)、壁材や塗装がはがれやすい面、湿気が多い場所、常時浸水する場所は対応できません。
※基材レスで伸びる素材の為、貼り付けにくい場合がございます。テープ巻から一気に引き剥がさず、テープの根本を押さえながら少しずつ引き出して貼りつけてください。
※接着力が強いので、はがす際下地を傷めたり、のりが残ることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
車のスポイラーシールの取付に
卸売・小売業

このサイズはなかなかなく探していたところ、やっぱりモノタロウさんにありました。細く伸びがあるので貼るのにコツがいりますが、慣れればなんなくうまく貼れました。

2025-06-18
用途:
仮止め
建設業・工事業

クラフト作業時の仮止めに使用。
細くて薄いので仮止めのまま本止めしても違和感がない。
貼り付けるときに本体からはがれにくく、すぐにくしゃくしゃになってしまうので、ちょっとしたコツが必要。

対象商品:
75329303
2022-10-07
用途:
革鞄作りのファスナーつけなど
製造業

接着テープがすごーく伸びます。貼る時に手にくっついて剥がそうとすると伸びてしまい、うまく貼れません。
ファスナーをつける時も、貼ってから微妙に1ミリずらしたいと思っても、剥がすとテープが伸びて、貼り直しはききません。3ミリ幅のテープが欲しかったのですが、これは鞄作りには使えません。逆にどこに使うものなのでしょうか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする