WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 両面テープ
WAKI(和気産業)の 両面テープ一般用途用
シリコーン素材用両面シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75329319
品番
WNT-5302A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。
テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途
シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。
シリコーンチューブの取り付け。
その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。
色
透明
テープ厚さ(mm)
0.085
基材
ポリエステルフィルム
材質
A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)
厚さ(mm)
0.085
横幅(mm)
100
縦幅(mm)
150
使用可能材質
A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※A面とB面の粘着剤が異なります。必ずA面にシリコーンゴムを接着するように使用してください。
※全体を強く圧着し、貼り合せ後約24時間経過するまで荷重がかからないように静置してください。
A面:シリコーン素材以外は非対応。B面:フッ素処理面、ザラザラ面、重量物、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着性プラスチック非対応。
施工の場合はB面から貼り付けてください。A面の剥離紙が取れやすくなります。