HR-3720 スパスパ36 三友 75329337 HR-3720 スパスパ36 三友 75329337 HR-3720 スパスパ36 三友 75329337 HR-3720 スパスパ36 三友 75329337 HR-3720 スパスパ36 三友 75329337 HR-3720 スパスパ36 三友 75329337

スパスパ36

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 75329337 品番 HR-3720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハサミを使わずに手で切ることができます。
四角の気泡で筋がまっすぐになっている為、切りやすい。
最初にグッと力を入れて切ると、スパッと筋にそって切れます。
縦にも横にも切れます。

材質ポリエチレン 幅(mm)約600 長さ(m)20 空気粒高(mm)3 空気粒径(mm)10 構造2層 用途大事な荷物を包んだり、衝突、落下を防ぐ緩衝材として、ご使用いただけます。 厚さ(mm)約0.3 透明 粒サイズ(mm)約10角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75329328
2024-06-11
用途:
輸送時の緩衝材
製造業

商品発送時の緩衝材に使っています。きれいに切れるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする