雪除けシート 強化タイプ 2t用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75329364 品番SRS-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。
強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。
最大積雪荷重は2tまで可能。

寸法(m)5.2 x 5.2 本体生地厚さ(mm)0.65 質量(g/m2)340 表グリーン/裏ホワイト 最大積載荷重(kg)2 タイプ強化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする