レーザー保護手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75329608 品番 YLBG-11
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーザー加工作業時の散乱光から作業者の指先および手元を保護します。
新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材と特殊な立体縫製技術を組合わせる事で安全性と優れた作業性の両立を実現。
手の平および指先補強部には本牛革を使用。指先の感覚を損なう事なく、滑りにも強い仕様になっています。

オレンジ/ベージュ サイズL 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 材質牛革 全長(cm)19.0〜20.0 手のひらまわり(cm)22.5〜23.5 機能柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする