約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
複数箇所の観察を同時にできるように数台買いましたが,安価ですので予算内に収まり,ありがたいです.
コンパクトで容易に使用できる点は大変満足しています。PCへの取り込みも簡単単で検査成績書作成も時間短縮になりました。
倍率調整が特にいいですね。ノートパソコンに繋いで、場所を選ばずに接写画像が容易に取れて、そのまま、メールでお客様へ送れます。今までは、デジカメで接写時のピンとがうまく合わない為、何回も画像を取り、それをパソコンで部分拡大をしていまいたが、作業が楽になりました。