3/22より値下げ!現場を応援

※単体画像(上着)

7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330466 7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330466 7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330466 7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330466 7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330466 7541 ローリングレインスーツ 7541 カジメイク 75330466

ローリングレインスーツ 7541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75330466 品番 7541
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

首の動きに合わせて回る回転フードが見にくい雨の日の視界を幅広く確保します。
バイザーシステムでメガネ&顔が濡れにくく、ヘルメットもフードの上から着用可能です。
袖口ベルクロ調節可、背中裾に反射プリント、上下総裏メッシュ仕様の透湿レインスーツです。

オリーブ 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000 材質(表地)PE(ポリエステル) サイズ3L 混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)・裏地/ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110 適応胴囲(cm)94〜104 着丈(cm)78 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする