ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ラスタバナナの スマホフィルム
iPhone20216.1光沢防指紋フィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75331769
品番
G3078IP161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
日本製
表面硬度
約2H
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
約0.16
対応機種
iPhone 13
特性
光沢、指紋防止
サイズ(inch)
6.1
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。