YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 記録メディア・メモリー
YAMAZEN(山善)の ブルーレイディスク
YAMAZEN(山善)の BD-R
ブルーレイディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75333555
品番
BD-R5DLC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
片面2層式。記録面が傷つきにくいハードコート。
用途
1回録画用
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
4倍速
記憶容量
50GB(地上デジタル360分/BSデジタル260分)
入数
5枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ