85125 安全スニーカー 85125 ジーベック セーフティーシューズ 紐タイプ 合成ゴム製ソール ホワイト色 サイズ25cm足幅3E 75334707

85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334707 85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334707 85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334707 85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334707

安全スニーカー 85125

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75334707 品番 85125
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ソフトな履き心地とスタイリッシュなフォルムを実現。

サイズ(cm)25 ホワイト 足幅3E 用途運送、建築、土木、サービス、物販 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)410(25.0cm) 材質(先芯)スチール アズワン品番64-6624-41 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75334682
2019-01-25
用途:
製造作業時
今津薬品工業株式会社 様 (製造業)

安価な安全スニーカーと比べて耐久性は有る。
クッション性は固めです。
普段履いているサイズよりやや大きめ。

対象商品:
75334813
2016-04-26
用途:
検査・測定作業

ソール部分の感触が良く、とても履きやすい。
靴底が白色で汚れが目立つから、星4つです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする