85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334725

85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334725
85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334725
85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334725
85125 安全スニーカー 85125 ジーベック 75334725

安全スニーカー 85125

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ホワイト
内容量1足注文コード75334725品番85125
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ソフトな履き心地とスタイリッシュなフォルムを実現。

用途
運送、建築、土木、サービス、物販
サイズ(cm)26ホワイト足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)410(25.0cm)材質(先芯)スチールアズワン品番64-6624-43材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75334682
2019-01-25
用途: 製造作業時
今津薬品工業株式会社製造業

安価な安全スニーカーと比べて耐久性は有る。
クッション性は固めです。
普段履いているサイズよりやや大きめ。

対象商品 : 75334813
2016-04-26
用途: 検査・測定作業

ソール部分の感触が良く、とても履きやすい。
靴底が白色で汚れが目立つから、星4つです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする