適合床面積25m2(16畳)
色ブラック
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293
本体質量(kg)1.9
電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A
定格消費電力(W)36
付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED
機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌
セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書
運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です
電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145
PM2.5対応○
仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h