Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75336547 品番GH-103RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
付属の専用充電池(GA-13) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大600ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は60時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
50°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約600(Highモード時)/300(Midモード時)/90(Ecoモード時) 電源タイプ充電式、電池式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 5600mAh 20.72Wh(付属) or 単3アルカリ電池×4本(別売) 点灯時間(時間)【ヘッド部】12(Highモード)/28(Midモード)/60(Ecoモード)、【後部認識灯】560(点灯)/560(点滅) 照射距離(m)約70(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×47.6×41.8 、【電池BOX】約118.1×70.1×43.3 質量(g)331 輝度約1240カンデラ(Highモード時)/610カンデラ(Midモード時)/192カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大600 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、マグネットキャップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-13)、専用ACアダプター(5V/2A)、ヘルメットホルダーx4 用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
注意
※専用充電池GA-13(付属) or 単3アルカリ電池×4本(別売) 使用、エネループ・エボルタ使用不可

商品説明動画

GENTOS GH-103RG点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75336547 GH-103RG 13195747 GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75336547
2023-06-15
用途:
設備点検整備
建設業・工事業

同等品を使用中で、明るさに満足しているので今回もリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする