感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75336669 品番 No2830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 後頭部のマジックテープでフード位置の微調整ができます。
【チンガード】ファスナーが直接肌(あご部分)に触れないように守ります。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分とポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【大型ポケット】左右両サイドに小物入れに便利なポケットを採用。
【反射ロゴプリント】左腕部分に反射ロゴを採用することで夜の安全も確保!
【袖口ゴム&マジックテープ】袖口を調整することで、雨風を防ぎます。
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
上着のみです(ズボン「No2840」は別売り)

グラファイトブラック 耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000 材質(表地)ポリエステル サイズM 材質(裏地)TPUラミネート 適応身長(cm)160〜165 胸囲(cm)84〜92 ウエスト(cm)74〜84 セット内容上着のみ1着(パンツは別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75336687
2026-02-06
用途:
漁業時
建設業・工事業

サイズが小さいとレビューにあったので大きめを購入しましたが、それでも小さい
丈はサイズ通りなのに腕周り腹周り首周りなどがとにかく細い

対象商品:
75336687
2023-05-23
用途:
雨天時作業
サービス業

ストレッチ具合はあまりありません。
通気性も悪く、真夏での使用は無理ですね。
サイズは少しキツめです。1サイズ上でも良さそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする