※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336949 No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336949

感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード75336949 品番No2840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)

カーキベージュ 耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000 材質(表地)ポリエステル サイズ4L 材質(裏地)TPUラミネート 適応身長(cm)178〜183 ウエスト(cm)102〜114 セット内容パンツのみ1着(上着は別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75336863
2023-05-23
用途:
雨天時作業
サービス業

ストレッチは弱い。
通気性が悪く汗だくになる。
夏向きでは無い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする