※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル 迷彩ヤッケ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75337003 品番 No1580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

迷彩柄のポリエステルヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
首回り部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グリーン 材質ポリエステル サイズ5L 適応身長(cm)185〜195 胸囲(cm)114〜122 ウエスト(cm)112〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75336967
2022-12-11
用途:
自宅の屋外作業

前回購入したナイロンタイプより少し厚手に思える。その分防風効果もあると思う。袖が短めなのでワンサイズ大きめが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする