※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル 迷彩ヤッケズボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75337125 品番 No1590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

迷彩柄のポリエステルヤッケズボンです
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グリーン 材質ポリエステル サイズ5L 適応身長(cm)185〜195 ウエスト(cm)112〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75337089
2025-12-03
用途:
寒い時期の農作業用。
榎本農場 様 (農・林・水産業)

安価で風を通さず、寒さを感じずに作業出来ます。動きにくさもあまり有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする