スーパーライトレインウェア 超軽量

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75337195 品番 No1710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア!
従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工)
<上着>
【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保!
【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付
レッド色のみ、霜降り柄を採用!
<パンツ>
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能

ブラック 耐水圧(mmH2O)10000 材質(表地)ポリエステル100% サイズM 材質(裏地)PU樹脂コーティング メッシュポリエステル100% 適応身長(cm)160〜165 胸囲(cm)84〜92 ウエスト(cm)74〜84 セット内容上下 1セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75337213
2022-09-07
用途:
バイクの雨具として
医療・福祉・介護関連業

バイクの雨具として購入しました。万が一用ですので、この軽量・コンパクトがありがたいです。常にバイクに載せておくことができますので、助かります。

対象商品:
75337247
2022-10-17
用途:
スクーター乗車時に
その他業種

確かに薄手で、ゴワゴワしません。防水性は保たれています。耐久性は、この価格では・・問わないとして。小さくまとめられるので、収納性が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする