※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337369 MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337369 MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337369 MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337369 MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337369 MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337369

紳士ヒモスニーカー メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75337369 品番 MK140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヒモタイプの定番ジョギングシューズ
クッション性のあるEVAミッドソールを採用!
超軽量タイプで足が疲れにくい!
靴底のゴム部分が滑りを軽減します
スポーティなスタイリッシュデザイン
メッシュ採用で通気性抜群!

形状ローカット サイズ(cm)25.5 ホワイト 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 靴タイプスニーカー 材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム 標準質量(g/片足)約177(25.5) 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする